MIYOSHI(小西製作所)
フルートノブ FTK
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)
鋼材SUM22
取付部
おねじ(段付)
色
(ねじ部)黒色
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01702478
FTK-16×10
16
13
10
11
9
5
0.3
M5
10
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
01702487
FTK-16×16
16
13
16
11
9
5
0.3
M5
16
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01702496
FTK-20×10
20
16
10
12
11
6
0.3
M6
10
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01702505
FTK-20×16
20
16
16
12
11
6
0.3
M6
16
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
01702514
FTK-20×25
20
16
25
12
11
6
0.3
M6
25
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
01702523
FTK-25×16
25
19
16
16
15
8
0.3
M8
16
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
01702532
FTK-25×25
25
19
25
16
15
8
0.3
M8
25
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
01702548
FTK-32×20
32
22
20
17
21
9
0.3
M10
20
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
01702557
FTK-32×30
32
22
30
17
21
9
0.3
M10
30
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
01702566
FTK-32×40
32
22
40
17
21
9
0.3
M10
40
¥
470
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください