MIYOSHI(小西製作所)
フルートノブ FTK-A-sus
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01702575
FTK-20A×10-SUS
20
16
10
12
11
6
0.3
M5
10
¥
820
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
01702584
FTK-20A×16-SUS
20
16
16
12
11
6
0.3
M5
16
¥
820
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
01702593
FTK-25A×16-SUS
25
19
16
16
15
8
0.3
M6
16
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
01702602
FTK-25A×20-SUS
25
19
20
16
15
8
0.3
M6
20
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
01702618
FTK-25A×30-SUS
25
19
30
16
15
8
0.3
M6
30
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
01702627
FTK-32A×16-SUS
32
22
16
17
21
9
0.3
M8
16
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
01702636
FTK-32A×20-SUS
32
22
20
17
21
9
0.3
M8
20
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
01702645
FTK-32A×30-SUS
32
22
30
17
21
9
0.3
M8
30
¥
1,230
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください