フルートノブ FTK-B-sus

フルートノブ FTK-B-sus - MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-B-sus - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01702697FTK-20-B-SUS2016121160.35M55
1,180
899
989(税込)
3日以内出荷
01702706FTK-25-B-SUS2519161580.38M68
1,220
929
1,022(税込)
3日以内出荷
01702715FTK-32-B-SUS3222172190.310M810
1,460
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする