曜日別特売

パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF

パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF - MIYOSHI(小西製作所)パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01692486ACKF-6M6×P1.0
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
01692495ACKF-8M8×P1.25
5,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01692504ACKF-10M10×P1.5
6,350
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01692513ACKF-12M12×P1.75
7,650
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする