KASAホルダー(シングルタイプ)

KASAホルダー(シングルタイプ) - 伊勢藤

ドア周りをデザインする。シンプル、スタイリッシュで機能的な傘立て。折り畳み傘1本を収納。傘の長さに合わせてトップホルダーとボトムホルダーの位置を調節します。ドア内側のメールボックスの邪魔にならずコンパクトに収まります。

材質本体/スチロール、磁石カバー/ポリプロピレン、サポート材/鉄使用方法平らな鉄製の扉にマグネットで取り付けて使用します。幅(cm)10.2耐荷重(kg)1長さ(cm)10高さ(cm)11.3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687105I-482ブラウン
オープン
899
989(税込)
11日以内出荷
01687062I-482ピンク
オープン
取扱い終了
01687078I-482グリーン
オープン
取扱い終了
01687087I-482オレンジ
オープン
取扱い終了
01687096I-482ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする