KASAホルダー(ワイドタイプ)

KASAホルダー(ワイドタイプ) - 伊勢藤
(2件のレビュー)

ドア周りをデザインする。シンプル、スタイリッシュで機能的な傘立て。3本の傘がスッキリと収納できます。傘の長さに合わせてトップホルダーとボトムホルダーの位置を調節します。ドア内側のメールボックスの邪魔にならずコンパクトに収まります。濡れた傘は扉の外側に掛けて乾かせます。

材質本体/スチロール、磁石カバー/ポリプロピレン、サポート材/鉄使用方法平らな鉄製の扉にマグネットで取り付けて使用します。幅(cm)10.2耐荷重(kg)2長さ(cm)22.3高さ(cm)11.3内容量1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687114I-48310.211.3ブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
01687123I-48310.211.3ピンク
オープン
取扱い終了
01687132I-48310.211.3オレンジ
オープン
取扱い終了
01687148I-48310.211.3ブルー
オープン
取扱い終了
01687157I-48310.211.3グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687114
2021-04-13
用途: 玄関の傘立てに

玄関のドアがスチール製だとばっちりくっつきます。玄関ドアの裏に傘を2~3本たてられるので、すぐに傘を使用出来て傘立てとして便利です。

対象商品 : 01687148
2020-11-02
用途: 雨天時
医療・福祉・介護関連業

傘を3本くらいまで立てることができます。取り付けも簡単で、必要の無いときには外しているので狭い玄関もスッキリしています。良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする