スケーター
ハムフレッシュキーパー FKH1
材質
本体/ポリプロピレン フタ/ EVA樹脂
形状
角形
幅(cm)
14
長さ(cm)
12
高さ(cm)
3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01689467
FKH1
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください