MIYOSHI(小西製作所)
ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
取付部
おねじ
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
全230種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
230種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法M
歯数
色
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01711404
KRS-4×10-B
M4×P0.7
16
ブラック
26~33
10
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711413
KRS-4×10-O
M4×P0.7
16
オレンジ
26~33
10
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711422
KRS-4×10-R
M4×P0.7
16
レッド
26~33
10
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711438
KRS-4×10-S
M4×P0.7
16
シルバー
26~33
10
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711447
KRS-4×10-Y
M4×P0.7
16
イエロー
26~33
10
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711456
KRS-4×15-B
M4×P0.7
16
ブラック
26~33
15
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711465
KRS-4×15-O
M4×P0.7
16
オレンジ
26~33
15
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711474
KRS-4×15-R
M4×P0.7
16
レッド
26~33
15
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711483
KRS-4×15-S
M4×P0.7
16
シルバー
26~33
15
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711492
KRS-4×15-Y
M4×P0.7
16
イエロー
26~33
15
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711508
KRS-4×20-B
M4×P0.7
16
ブラック
26~33
20
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711517
KRS-4×20-O
M4×P0.7
16
オレンジ
26~33
20
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711526
KRS-4×20-R
M4×P0.7
16
レッド
26~33
20
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711535
KRS-4×20-S
M4×P0.7
16
シルバー
26~33
20
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711544
KRS-4×20-Y
M4×P0.7
16
イエロー
26~33
20
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711553
KRS-4×25-B
M4×P0.7
16
ブラック
26~33
25
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711562
KRS-4×25-O
M4×P0.7
16
オレンジ
26~33
25
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711578
KRS-4×25-R
M4×P0.7
16
レッド
26~33
25
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711587
KRS-4×25-S
M4×P0.7
16
シルバー
26~33
25
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711596
KRS-4×25-Y
M4×P0.7
16
イエロー
26~33
25
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711605
KRS-4×30-B
M4×P0.7
16
ブラック
26~33
30
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711614
KRS-4×30-O
M4×P0.7
16
オレンジ
26~33
30
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711623
KRS-4×30-R
M4×P0.7
16
レッド
26~33
30
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711632
KRS-4×30-S
M4×P0.7
16
シルバー
26~33
30
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711648
KRS-4×30-Y
M4×P0.7
16
イエロー
26~33
30
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711657
KRS-4×40-B
M4×P0.7
16
ブラック
26~33
40
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711666
KRS-4×40-O
M4×P0.7
16
オレンジ
26~33
40
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711675
KRS-4×40-R
M4×P0.7
16
レッド
26~33
40
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711684
KRS-4×40-S
M4×P0.7
16
シルバー
26~33
40
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711693
KRS-4×40-Y
M4×P0.7
16
イエロー
26~33
40
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711702
KRS-4×50-B
M4×P0.7
16
ブラック
26~33
50
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711718
KRS-4×50-O
M4×P0.7
16
オレンジ
26~33
50
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711727
KRS-4×50-R
M4×P0.7
16
レッド
26~33
50
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711736
KRS-4×50-S
M4×P0.7
16
シルバー
26~33
50
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711745
KRS-4×50-Y
M4×P0.7
16
イエロー
26~33
50
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711754
KRS-5×10-B
M5×P0.8
16
ブラック
28~34
10
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711763
KRS-5×10-O
M5×P0.8
16
オレンジ
28~34
10
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711772
KRS-5×10-R
M5×P0.8
16
レッド
28~34
10
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711788
KRS-5×10-S
M5×P0.8
16
シルバー
28~34
10
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711797
KRS-5×10-Y
M5×P0.8
16
イエロー
28~34
10
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711806
KRS-5×15-B
M5×P0.8
16
ブラック
28~34
15
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711815
KRS-5×15-O
M5×P0.8
16
オレンジ
28~34
15
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711824
KRS-5×15-R
M5×P0.8
16
レッド
28~34
15
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711833
KRS-5×15-S
M5×P0.8
16
シルバー
28~34
15
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711842
KRS-5×15-Y
M5×P0.8
16
イエロー
28~34
15
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711858
KRS-5×20-B
M5×P0.8
16
ブラック
28~34
20
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711867
KRS-5×20-O
M5×P0.8
16
オレンジ
28~34
20
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711876
KRS-5×20-R
M5×P0.8
16
レッド
28~34
20
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711885
KRS-5×20-S
M5×P0.8
16
シルバー
28~34
20
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01711894
KRS-5×20-Y
M5×P0.8
16
イエロー
28~34
20
¥
3,450
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ