曜日別特売

ロッキングレバー L

ロッキングレバー L - MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバー L - MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバー L - MIYOSHI(小西製作所)ロッキングレバー L - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
種類テンションレバー形状ノブ付形材質(本体)鋼材SUM22材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22内容量1個
全9種類を絞り込む
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01716146L-50-C252037.5555085-25--丸穴Φ5550
1,340
999
1,099(税込)
3日以内出荷
01716155L-50-R252037.555508-102519-丸穴Φ101950
1,370
999
1,099(税込)
翌々日出荷
01716164L-50-T252037.555508--25-20めねじM102050
1,370
999
1,099(税込)
翌々日出荷
01716173L-75-C3025457275105-30--丸穴Φ5675
1,750
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01716182L-75-R302545727510-123022-丸穴Φ122275
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01716198L-75-T302545727510--30-25めねじM122575
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
01716207L-100-C35305290100125-35--丸穴Φ510100
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
01716216L-100-R3530529010012-163525-丸穴Φ1625100
2,230
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01716225L-100-T3530529010012--35-30めねじM1630100
2,230
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01716146
2018-08-10
用途: 旋盤の代替えレバー

しっかりとした作りでこの価格なら、かなりお得な買い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする