MIYOSHI(小西製作所)
コントロールノブ M8802
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミニウム
材質(取付部)
アルミニウム
取付部
センター穴
種類
丸形
寸法M
M4×P0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01717022
M8802-23
23
16
12.3
6.1
3
6
10
10
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
01717038
M8802-30
30
21
16
6.1
3
7
12
12
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
01717047
M8802-45
45
38
25
6.1
3
9
18
18
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01717056
M8802-50
50
40
27
6.1
3
10
20
20
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください