MIYOSHI(小西製作所)
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
(2件のレビュー)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)
鏡面研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
内容量
1個
全134種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
寸法R(mm)
選択してください
30
45
65
80
95
115
取付穴径(mm)
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
134種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01719323
MRSSM-4×10
13.4
32
36
10
30
8
9
10
6.5
M4
10
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01719332
MRSSM-4×15
13.4
32
36
15
30
8
9
10
6.5
M4
15
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
01719348
MRSSM-4×20
13.4
32
36
20
30
8
9
10
6.5
M4
20
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
01719357
MRSSM-4×25
13.4
32
36
25
30
8
9
10
6.5
M4
25
30
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
01719366
MRSSM-4×30
13.4
32
36
30
30
8
9
10
6.5
M4
30
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01719375
MRSSM-4×40
13.4
32
36
40
30
8
9
10
6.5
M4
40
30
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01719384
MRSSM-4×50
13.4
32
36
50
30
8
9
10
6.5
M4
50
30
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01719393
MRSSM-5×10
13.4
32
36
10
30
8
9
10
6.5
M5
10
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01719402
MRSSM-5×15
13.4
32
36
15
30
8
9
10
6.5
M5
15
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
01719418
MRSSM-5×20
13.4
32
36
20
30
8
9
10
6.5
M5
20
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
01719427
MRSSM-5×25
13.4
32
36
25
30
8
9
10
6.5
M5
25
30
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719436
MRSSM-5×30
13.4
32
36
30
30
8
9
10
6.5
M5
30
30
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
01719445
MRSSM-5×40
13.4
32
36
40
30
8
9
10
6.5
M5
40
30
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
01719454
MRSSM-5×50
13.4
32
36
50
30
8
9
10
6.5
M5
50
30
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01719463
MRSSM-6×10
13.4
32
36
10
30
8
9
10
6.5
M6
10
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01719472
MRSSM-6×15
13.4
32
36
15
30
8
9
10
6.5
M6
15
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
01719488
MRSSM-6×20
13.4
32
36
20
30
8
9
10
6.5
M6
20
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
01719497
MRSSM-6×25
13.4
32
36
25
30
8
9
10
6.5
M6
25
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
01719506
MRSSM-6×30
13.4
32
36
30
30
8
9
10
6.5
M6
30
30
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01719515
MRSSM-6×40
13.4
32
36
40
30
8
9
10
6.5
M6
40
30
¥
3,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01719524
MRSSM-6×50
13.4
32
36
50
30
8
9
10
6.5
M6
50
30
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01719533
MRSS-4×10
13.4
36
40
10
45
8
9
10
6.5
M4
10
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719542
MRSS-4×15
13.4
36
40
15
45
8
9
10
6.5
M4
15
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719558
MRSS-4×20
13.4
36
40
20
45
8
9
10
6.5
M4
20
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719567
MRSS-4×25
13.4
36
40
25
45
8
9
10
6.5
M4
25
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719576
MRSS-4×30
13.4
36
40
30
45
8
9
10
6.5
M4
30
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719585
MRSS-4×40
13.4
36
40
40
45
8
9
10
6.5
M4
40
45
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01719594
MRSS-4×50
13.4
36
40
50
45
8
9
10
6.5
M4
50
45
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
01719603
MRSS-5×10
13.4
36
40
10
45
8
9
10
6.5
M5
10
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719612
MRSS-5×15
13.4
36
40
15
45
8
9
10
6.5
M5
15
45
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01719628
MRSS-5×20
13.4
36
40
20
45
8
9
10
6.5
M5
20
45
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
01719637
MRSS-5×25
13.4
36
40
25
45
8
9
10
6.5
M5
25
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719646
MRSS-5×30
13.4
36
40
30
45
8
9
10
6.5
M5
30
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719655
MRSS-5×40
13.4
36
40
40
45
8
9
10
6.5
M5
40
45
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01719664
MRSS-5×50
13.4
36
40
50
45
8
9
10
6.5
M5
50
45
¥
3,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01719673
MRSS-6×10
13.4
36
40
10
45
8
9
10
6.5
M6
10
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719682
MRSS-6×15
13.4
36
40
15
45
8
9
10
6.5
M6
15
45
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
01719698
MRSS-6×20
13.4
36
40
20
45
8
9
10
6.5
M6
20
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719707
MRSS-6×25
13.4
36
40
25
45
8
9
10
6.5
M6
25
45
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01719716
MRSS-6×30
13.4
36
40
30
45
8
9
10
6.5
M6
30
45
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01719725
MRSS-6×40
13.4
36
40
40
45
8
9
10
6.5
M6
40
45
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01719734
MRSS-6×50
13.4
36
40
50
45
8
9
10
6.5
M6
50
45
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01719743
MRSS-8×15
17.4
44
48
15
65
10
12
14
5.5
M8
15
65
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
01719752
MRSS-8×20
17.4
44
48
20
65
10
12
14
5.5
M8
20
65
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
01719768
MRSS-8×25
17.4
44
48
25
65
10
12
14
5.5
M8
25
65
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
01719777
MRSS-8×30
17.4
44
48
30
65
10
12
14
5.5
M8
30
65
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
01719786
MRSS-8×40
17.4
44
48
40
65
10
12
14
5.5
M8
40
65
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
01719795
MRSS-8×50
17.4
44
48
50
65
10
12
14
5.5
M8
50
65
¥
4,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
01719804
MRSS-8×60
17.4
44
48
60
65
10
12
14
5.5
M8
60
65
¥
4,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
01719813
MRSS-10×20
20
57
61
20
80
12
14
16
10
M10
20
80
¥
5,780
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ