曜日別特売

アタックワンAL(ROSE)

アタックワンAL(ROSE) - エムシー緑化
(5件のレビュー)

草花の害虫と病気の両方に効果を発揮します。
アブラムシ・ハダニ類・ケムシ類に効果があります。
うどんこ病や黒星病にかかりにくくし、また病気の進行も防ぎます。
植物に優しい水性処方で、いやなニオイもありません。

有効成分(ビフェントリン)0.003%、(ミクロブタニル)0.008%性状淡黄色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)20854毒劇区分普通物内容量1本(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01059047-
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01059047-88379051-- ベニカXファインスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379051ベニカXファインスプレーKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)1本(950mL)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01059047
2024-12-15
用途: バラの消毒
教育・研究機関

遠くまで噴射できるのが、つるバラに便利です。
コスパも良いと思います。

対象商品 : 01059047
2022-09-08
用途: バラ栽培の防虫に
クライムワークスサービス業

家族に頼まれて購入しましたが、問題なく使えているようです。

対象商品 : 01059047
2020-10-20
用途: バラの害虫や病気予防
サービス業

容器がお洒落なのが気に入ってます。害虫や病気が一緒にシュっとできるので便利です。

1が参考にしています
2019-11-11
用途: 常時
製造業

春から始めた薔薇の手入れに常時使ってます。このおかげか、虫にやられることなく、すくすく育っています。初心者にはうってつけですね。

1が参考にしています
対象商品 : 01059047
2017-06-09
用途: バラ用に2種類使う内の1本です。
その他業種

パッケージがおしゃれなのでその辺の置いていても違和感なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする