丸線コイルスプリング(60%タワミ)

丸線コイルスプリング(60%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ) - タカノ
(11件のレビュー)
材質SWP-A使用可能回数100万回内容量1本
注意
※SPRタイプは全点両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
寸法F(mm)
最大荷重(N)
密着長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01059232SPR4-20420max123.56.5
61
59
65(税込)
当日出荷
01059248SPR4-25425max154.46.5
66
63
69(税込)
当日出荷
01059257SPR4-30430max185.38.4
66
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059275SPR4-40440max247.115
66
63
69(税込)
4日以内出荷
返品不可
01059284SPR4-45445max277.915
66
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059293SPR4-50450max308.815
66
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059302SPR4-55455max339.715
66
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059318SPR4-60460max3610.623.5
66
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059327SPR4-65465max3911.525
66
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059336SPR4-70470max4212.425
66
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059354SPR6-25625max154.47.5
71
70
77(税込)
当日出荷
01059363SPR6-30630max185.37.5
71
70
77(税込)
当日出荷
01059372SPR6-35635max216.211.5
71
70
77(税込)
当日出荷
01059388SPR6-40640max247.111.5
71
70
77(税込)
当日出荷
01059397SPR6-45645max277.917.4
71
70
77(税込)
当日出荷
01059406SPR6-50650max308.817.4
71
70
77(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059415SPR6-55655max339.717.4
76
74
81(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059433SPR6-65665max3911.517.4
76
74
81(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059442SPR6-70670max4212.417.4
76
74
81(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059458SPR6-80680max4814.127.3
76
74
81(税込)
3日以内出荷
01059467SPR8-20820max123.54
76
74
81(税込)
当日出荷
01059476SPR8-25825max154.45.8
80
78
86(税込)
当日出荷
01059485SPR8-30830max185.38.4
80
78
86(税込)
当日出荷
01059494SPR8-35835max216.28.4
80
78
86(税込)
当日出荷
01059503SPR8-40840max247.18.4
80
78
86(税込)
当日出荷
01059512SPR8-45845max277.916
80
78
86(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059528SPR8-50850max308.816
80
78
86(税込)
当日出荷
01059537SPR8-55855max339.716
85
83
91(税込)
18日以内出荷
返品不可
01059546SPR8-60860max3610.616
85
83
91(税込)
当日出荷
01059555SPR8-65865max3911.516
85
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059564SPR8-70870max4212.416
85
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059582SPR10-201020max123.56.5
85
83
91(税込)
当日出荷
01059607SPR10-301030max185.38.8
85
83
91(税込)
当日出荷
01059616SPR10-351035max216.28.8
85
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059625SPR10-401040max247.18.8
85
83
91(税込)
当日出荷
01059634SPR10-451045max277.916
85
83
91(税込)
当日出荷
01059643SPR10-501050max308.816
85
83
91(税込)
6日以内出荷
返品不可
01059652SPR10-551055max339.716
90
88
97(税込)
6日以内出荷
返品不可
01059668SPR10-601060max3610.621
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059677SPR10-651065max3911.521
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059686SPR10-701070max4212.421
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059695SPR10-801080max4814.128.8
90
88
97(税込)
当日出荷
01059704SPR13-201320max123.54.9
90
88
97(税込)
当日出荷
01059713SPR13-251325max154.48.4
90
88
97(税込)
当日出荷
01059722SPR13-301330max185.38.4
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059738SPR13-351335max216.28.4
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059747SPR13-401340max247.113.5
90
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059756SPR13-451345max277.913.5
90
82
90(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059774SPR13-551355max339.713.5
95
92
101(税込)
3日以内出荷
返品不可
01059783SPR13-601360max3610.622
95
92
101(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01059975
2023-12-06
用途: 機械に組込み
製造業

スプリングは、何本かセットだったりで、余った不要なものが在庫として残りますが、1本買いが出来てバネ定数も記載されているので最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 01059248
2023-05-19
用途: ロック機構の部品として使用
サービス業

ボールペンに使われるような細いスプリングは弱すぎて使えなかったが、このスプリングが小さくても押し戻す力がちゃんとあった。リピートして使っている。

対象商品 : 01059467
2022-12-08
用途: 試作検討時
製造業

欲しいサイズが手に入りとても満足です。価格が安ければさらに良し!

2022-03-14
用途: キャブレターに
サービス業

キャブレターのスロットルのバネに。純正が出なかったのと種類の豊富さでサイズさえしっかり確認して購入すればピッタリでコスパが良いです!

対象商品 : 01059887
2022-02-01
用途: スライドシャフトをオッフセットさせておくために
アール・イー興産

ばね類は会社によって仕様を色々な表現でされていますので、選択時に悩むことになります。この会社では、自然長、指定の圧縮圧を掛けた時のたわみ量、最大圧縮限界と使い慣れていない私でも十分な必要情報が得られたのでこれを選びました。モノタロウさんとしては、このあたりをバネ各社に伝えてもらって、共通な分り易い統一された仕様を提供して欲しいものです。もちろん各社の詳細な仕様情報は、各社のサイトへのリンクを貼っておいてください。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 01059607
2021-09-08
用途: バイクシートの座り心地改良のため

話せば長くなるので、要約しますが、バイクのシートの座り心地がよりよくなるようにするには、自転車のサドルのようにばねを挟めば…と思いつき、2か所のボルトにそれぞれ強弱のばねを挟み(ここはうまく説明できないので割愛)試してみました。結局ダメでしたが、思いついた通りの実験ができたのでよかったです。また、このばねは別のことに活用したいと思います。

対象商品 : 01059458
2019-07-30
用途: 金型のピン定規
製造業

60%たわみ良いですね。しっかりしてます。金型の稼働ピン定規に使用してますが今回はこれで正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 01059993
2018-10-16
用途: ピアノ補助ペダルの改造
森谷音楽教室教育・研究機関

元々の補助ペダルのスプリングが強くて、小さな子どもが踏み続けていられませんでしたが、ペダルが戻るギリギリのこのスプリングに交換したところ、とても軽く踏めるようになりレッスンが快適になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする