タカノ
丸線コイルスプリング(40%タワミ)
(3件のレビュー)
材質
SWP-A
使用可能回数
100万回
内容量
1本
注意
※SPLタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
バスケットに入れる
123
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
線径d(Φmm)
密着長さ(mm)
寸法F(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01061278
SPL3-15
3
15
0.4
6.5
max6
5.9
¥
57
¥
56
¥
62
(税込)
当日出荷
01061287
SPL3-20
3
20
0.4
6.5
max8
7.8
¥
57
¥
56
¥
62
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061296
SPL3-25
3
25
0.45
13
max10
9.8
¥
61
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061305
SPL3-30
3
30
0.45
13
max12
11.8
¥
61
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061314
SPL3-35
3
35
0.45
13
max14
13.7
¥
61
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061323
SPL3-40
3
40
0.5
21
max16
15.7
¥
61
¥
60
¥
66
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061332
SPL4-15
4
15
0.45
5
max6
5.9
¥
61
¥
60
¥
66
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01061348
SPL4-20
4
20
0.5
9
max8
7.8
¥
61
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
01061357
SPL4-25
4
25
0.5
9
max10
9.8
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061366
SPL4-30
4
30
0.55
13.9
max12
11.8
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061375
SPL4-35
4
35
0.55
13.9
max14
13.7
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01061384
SPL4-40
4
40
0.6
21.6
max16
15.7
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01061393
SPL4-45
4
45
0.6
21.6
max18
17.7
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061402
SPL4-50
4
50
0.6
21.6
max20
19.6
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061418
SPL4-55
4
55
0.6
21.6
max22
21.6
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061427
SPL4-60
4
60
0.65
33
max24
23.5
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061436
SPL6-15
6
15
0.55
4.7
max6
5.9
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
01061445
SPL6-20
6
20
0.65
9
max8
7.8
¥
66
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
01061454
SPL6-25
6
25
0.65
9
max10
9.8
¥
71
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
01061463
SPL6-30
6
30
0.7
13.7
max12
11.8
¥
71
¥
70
¥
77
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01061472
SPL6-35
6
35
0.7
13.7
max14
13.7
¥
71
¥
70
¥
77
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061488
SPL6-40
6
40
0.7
13.7
max16
15.7
¥
71
¥
70
¥
77
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061497
SPL6-45
6
45
0.75
18.9
max18
17.7
¥
71
¥
70
¥
77
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01061506
SPL6-50
6
50
0.75
18.9
max20
19.6
¥
71
¥
70
¥
77
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061515
SPL6-55
6
55
0.75
18.9
max22
21.6
¥
76
¥
75
¥
83
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061524
SPL6-60
6
60
0.8
26.4
max24
23.5
¥
76
¥
75
¥
83
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061533
SPL6-65
6
65
0.8
26.4
max26
25.5
¥
76
¥
75
¥
83
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061542
SPL6-70
6
70
0.85
30.6
max28
27.5
¥
76
¥
75
¥
83
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061558
SPL6-80
6
80
0.85
34.9
max32
31.4
¥
76
¥
75
¥
83
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061567
SPL8-15
8
15
0.75
8.5
max6
5.9
¥
76
¥
75
¥
83
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01061576
SPL8-20
8
20
0.75
8.5
max8
7.8
¥
76
¥
75
¥
83
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061585
SPL8-25
8
25
0.75
8.5
max10
9.8
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01061594
SPL8-30
8
30
0.8
11.2
max12
11.8
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
01061603
SPL8-35
8
35
0.8
11.2
max14
13.7
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061612
SPL8-40
8
40
0.8
11.2
max16
15.7
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061628
SPL8-45
8
45
0.85
15.3
max18
17.7
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061637
SPL8-50
8
50
0.85
15.3
max20
19.6
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061646
SPL8-55
8
55
0.85
15.3
max22
21.6
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061655
SPL8-60
8
60
0.9
19.4
max24
23.5
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061664
SPL8-65
8
65
0.9
19.4
max26
25.5
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061673
SPL8-70
8
70
1
31
max28
27.5
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061682
SPL8-80
8
80
1
31
max32
31.4
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061698
SPL10-15
10
15
0.8
6.4
max6
5.9
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
01061707
SPL10-20
10
20
0.8
6.4
max8
7.8
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061716
SPL10-25
10
25
0.9
10.8
max10
9.8
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061725
SPL10-30
10
30
0.9
10.8
max12
11.8
¥
85
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
01061777
SPL10-55
10
55
1
17
max22
21.6
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061786
SPL10-60
10
60
1
17
max24
23.5
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061795
SPL10-65
10
65
1.1
24
max26
25.5
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01061804
SPL10-70
10
70
1.1
24
max28
27.5
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ