丸線コイルスプリング(40%タワミ)

丸線コイルスプリング(40%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ) - タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ) - タカノ
(2件のレビュー)
材質SWP-A使用可能回数100万回内容量1本
注意
※SPTタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
寸法F(mm)
最大荷重(N)
密着長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01062504SPT3-15315max68.88.78
57
56
62(税込)
当日出荷
01062513SPT3-20320max811.88.78
61
60
66(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062522SPT3-25325max1014.714.5
61
60
66(税込)
当日出荷
01062538SPT4-15415max68.86.5
61
60
66(税込)
3日以内出荷
01062547SPT4-20420max811.89.63
61
60
66(税込)
当日出荷
01062556SPT4-25425max1014.79.63
66
65
72(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062565SPT4-30430max1217.715
66
65
72(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062574SPT4-35435max1420.615
66
65
72(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062583SPT4-40440max1623.522.1
66
65
72(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062592SPT6-15615max611.84.35
66
65
72(税込)
当日出荷
01062608SPT6-20620max815.77.7
66
65
72(税込)
3日以内出荷
01062617SPT6-25625max1019.67.7
71
70
77(税込)
当日出荷
01062626SPT6-30630max1223.514
71
66
73(税込)
4日以内出荷
01062635SPT6-35635max1427.514
71
70
77(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062644SPT6-40640max1631.418.7
71
70
77(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062653SPT6-45645max1835.318.7
71
66
73(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062662SPT6-50650max2039.224.8
71
70
77(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062678SPT6-55655max1937.824.8
76
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062687SPT6-60660max2141.224.8
76
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062696SPT6-65665max22.744.526.1
76
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062705SPT6-70670max24.548.143
76
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062714SPT6-80680max2854.943
76
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062723SPT8-15815max611.86.8
76
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062732SPT8-20820max815.76.8
76
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062748SPT8-25825max1019.66.8
80
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062757SPT8-30830max1223.510.8
80
79
87(税込)
当日出荷
01062766SPT8-35835max1427.510.8
80
79
87(税込)
4日以内出荷
返品不可
01062775SPT8-40840max1631.417.5
80
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062784SPT8-45845max1835.317.5
80
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062793SPT8-50850max2039.217.5
80
79
87(税込)
20日以内出荷
返品不可
01062802SPT8-55855max2243.127.5
85
78
86(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062818SPT8-60860max2447.127.5
85
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062827SPT8-65865max265127.5
85
84
92(税込)
21日以内出荷
返品不可
01062836SPT8-70870max2854.927.5
85
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062845SPT8-80880max3262.842
85
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062854SPT10-151015max611.86.75
85
78
86(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062863SPT10-201020max815.76.75
85
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062872SPT10-251025max1019.610
85
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062888SPT10-301030max1223.510
85
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062897SPT10-351035max1427.510
85
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062906SPT10-401040max1631.410
85
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062915SPT10-451045max1835.314.3
85
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062924SPT10-501050max2039.214.3
85
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062933SPT10-551055max2243.121.6
90
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062942SPT10-601060max2447.121.6
90
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062958SPT10-651065max265121.6
90
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062967SPT10-701070max2854.932.5
90
89
98(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062976SPT10-801080max3262.832.5
90
89
98(税込)
6日以内出荷
返品不可
01062985SPT13-151315max611.86
90
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
01062994SPT13-201320max815.78.25
90
84
92(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01062522
2021-12-20
用途: 治具の試作

端末処理がきちんとされていてシャフトやボールをフリクションなしに押すことができ良い感触が得られました。 こういったパーツはねじ類と同様、いくつか常備しておきたいと思います。

対象商品 : 01062538
2022-01-04
用途: 自動車のミッシンのスプリングとして使用。
その他業種

質感も良く、問題なく使用できています。使い始めですので耐久性は今後の状況次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする