KANA(片山チエン)
CE400専用スプロケット(下穴品)
スプロケット形状
B形
歯数
16
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
CE400
下穴径d(Φmm)
16
軸穴径(Φmm)
18~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88485476
CE400B16
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください