曜日別特売

パネルハンドル(めねじ) PHPF

パネルハンドル(めねじ) PHPF - MIYOSHI(小西製作所)パネルハンドル(めねじ) PHPF - MIYOSHI(小西製作所)
材質ステンレス鋼SUS304付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付表面処理バフ研磨内容量1個
注意
※座金は、含まれておりません。必要な座金の品番は、取手とは別に選定して下さい。2個必要です。
全8種類を絞り込む
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
寸法D
寸法H
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01737846PHPF-167144022
730
549
604(税込)
3日以内出荷
01737855PHPF-26718.56022
800
599
659(税込)
3日以内出荷
01737864PHPF-367268030
850
649
714(税込)
翌々日出荷
01737873PHPF-48755.510035
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01737882PHPF-5101010412040
1,140
869
956(税込)
3日以内出荷
01737898PHPF-61210187.315050
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01737907PHPF-7121022218850
2,480
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01737916PHPF-81210265.523850
2,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする