MIYOSHI(小西製作所)
エンプラノブ(センター穴) PK
色
(ねじ部)黒色
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
寸法d1(Φmm)
5
取付部
センター穴
色(本体)
黒色
材質(取付部)
鋼材SUM22
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01738162
PK-40-C
33
25
40
14
11
¥
470
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
01738178
PK-50-C
60
32
50
17
15
¥
630
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
01738187
PK-63-C
105
40
63
21
20
¥
820
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
01738196
PK-80-C
210
50
80
25
24
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください