MIYOSHI(小西製作所)
エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
取付部
リーマー穴
色(本体)
黒色
材質(取付部)
ステンレスSUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01738284
PK-40-R-SUS
24
25
40
14
11
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01738293
PK-50-R-SUS
47
32
50
17
15
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01738302
PK-63-R-SUS
90
40
63
21
20
¥
2,180
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
01738318
PK-80-R-SUS
160
50
80
25
24
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください