MIYOSHI(小西製作所)
シックスロブノブ PSK-N
材質(本体)
フェノール樹脂
取付部
その他
材質
(ボス)鋼材SUM22
色
(ボス)黒色
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理
(ボス)四三酸化鉄皮膜
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01738643
PSK-50N
51
29
20
20
18
17
13
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01738652
PSK-60N
61
32
20
20
18
16
16
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01738668
PSK-80N
82
40
23
24
20
21
19
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください