シックスロブノブ PSK-PA

シックスロブノブ PSK-PA - MIYOSHI(小西製作所)シックスロブノブ PSK-PA - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部その他材質(ボス)鋼材SUM22(ボス)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01738677PSK-50PA50292120181613
1,310
999
1,099(税込)
3日以内出荷
01738686PSK-60PA61302325241416
1,510
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01738695PSK-70PA70332530291518
2,120
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01738704PSK-80PA80403035342119
2,440
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01738677
2020-01-14
用途: 操作用ノブ
製造業

結局デザイン性の高いノブがなかなか無い。そんな中でもコレはかなりマシな方だと思います。
フェノール版は廃盤になるみたいですが、ポリアミド版はまだまだ手に入る様です。
最初から穴が空いてないのも拡張性高くて助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする