MIYOSHI(小西製作所)
クイックスターノブ QSK
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
その他
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01739002
QSK-40
A≧24
8.4
40
26
16
13
M8
26
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01739018
QSK-50
A≧30
10.5
50
34
20
17
M10
34
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
01739027
QSK-63
A≧37
13
63
42
26
21
M12
42
¥
7,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください