回転グリップステンレス RG-N-sus

回転グリップステンレス RG-N-sus - MIYOSHI(小西製作所)回転グリップステンレス RG-N-sus - MIYOSHI(小西製作所)
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)ステンレスSUS303内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01739167RG-40-N-SUSM6×P1.025151318
4,200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
01739176RG-50-N-SUSM6×P1.035171321
4,350
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
01739185RG-65-N-SUSM6×P1.068191523
5,120
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01739194RG-80-N-SUSM10×P1.578211726
5,120
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01739203RG-90-N-SUSM12×P1.7585221728
5,420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする