MIYOSHI(小西製作所)
オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01744478
SFSS-4
15
9
21.5
32.5
36.5
40
9
10
6.5
M4
9
40
¥
3,410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01744487
SFSS-5
15
9
21.5
32.5
36.5
40
9
10
6.5
M5
9
40
¥
3,410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01744496
SFSS-6
15
9
21.5
32.5
36.5
40
9
10
6.5
M6
9
40
¥
3,410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01744505
SFSS-8
21
12
24.5
42.5
46.5
65
12
14
5.5
M8
12
65
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
01744514
SFSS-10
25
16
33
57
61
80
14
16
10
M10
14
80
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
01744523
SFSS-12
28
18
36.5
63.5
67.5
95
17
19
8.5
M12
17
95
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
01744532
SFSS-16
33
21
44.5
78.5
82.5
115
23
23
10.5
M16
23
115
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
01744548
SFSS-4H
15
9
31.5
42.5
46.5
40
9
10
16.5
M4
9
40
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01744557
SFSS-5H
15
9
31.5
42.5
46.5
40
9
10
16.5
M5
9
40
¥
4,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
01744566
SFSS-6H
15
9
31.5
42.5
46.5
40
9
10
16.5
M6
9
40
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01744575
SFSS-8H
21
12
34.5
52.5
56.5
65
12
14
15.5
M8
12
65
¥
4,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
01744584
SFSS-10H
25
16
43
67
71
80
14
16
20
M10
14
80
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
01744593
SFSS-12H
28
18
48
75
79
95
17
19
20
M12
17
95
¥
7,560
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
01744602
SFSS-16H
33
21
59
93
97
115
23
23
25
M16
23
115
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください