曜日別特売

M/HITACHIスナップアイドル SI

M/HITACHIスナップアイドル SI - MIYOSHI(小西製作所)M/HITACHIスナップアイドル SI - MIYOSHI(小西製作所)M/HITACHIスナップアイドル SI - MIYOSHI(小西製作所)M/HITACHIスナップアイドル SI - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(本体)超高分子ポリエチレン材質(金具)ステンレス内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01744672SI-35-N33.528.525.463.515.8
15,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
01744688SI-40-N44.739.625.476.223.8
23,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
01744706SI-4071.439.625.476.223.8
23,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
01744715SI-5076.244.425.488.928.5
27,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
01744724SI-6082.650.825.4101.634.9
31,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
01744733SI-809560.225.4114.344.4
40,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
01744742SI-100106.368.231.812752.3
56,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
01744758SI-120125.487.338.1139.768.2
75,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
01744767SI-140125.487.338.1139.768.2
113,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
01744776SI-160136.598.438.1165.179.3
158,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
01744697SI-50-N49.544.425.488.928.5
27,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01744697SI-50-N00207094SI-50NSI-50-N HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェン 00207094HITACHIスナップアイドルゼクサスチェン1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01744688
2021-01-07
用途: チェン交換時にチェン張りとして使用
ヘイワ製作所製造業

以前からの 商品は知っていましたが 今回初めて使用して
意外とコストダウンしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする