曜日別特売

セブンロブノブ(おねじ) SLK

セブンロブノブ(おねじ) SLK - MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(おねじ) SLK - MIYOSHI(小西製作所)
(3件のレビュー)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色内容量1個
全37種類を絞り込む
ねじの呼び
取付長(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01745004SLK-25×10251610128M510
210
159
175(税込)
3日以内出荷
01745013SLK-25×15251615128M515
210
159
175(税込)
翌々日出荷
01745022SLK-25×20251620128M520
210
159
175(税込)
3日以内出荷
01745038SLK-25×25251625128M525
210
159
175(税込)
翌々日出荷
01745047SLK-25×30251630128M530
210
159
175(税込)
3日以内出荷
01745056SLK-32×103220101410M610
190
149
164(税込)
3日以内出荷
01745065SLK-32×163220161410M616
190
149
164(税込)
3日以内出荷
01745074SLK-32×203220201410M620
190
149
164(税込)
翌々日出荷
01745083SLK-32×253220251410M625
190
149
164(税込)
翌々日出荷
01745092SLK-32×303220301410M630
190
149
164(税込)
3日以内出荷
01745108SLK-32×353220351410M635
190
149
164(税込)
4日以内出荷
01745117SLK-32×453220451410M645
240
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
01745126SLK-32×603220601410M660
250
189
208(税込)
3日以内出荷
01745135SLK-40×164025161813M816
300
229
252(税込)
6日以内出荷
01745144SLK-40×204025201813M820
320
239
263(税込)
3日以内出荷
01745153SLK-40×254025251813M825
340
259
285(税込)
6日以内出荷
01745162SLK-40×304025301813M830
340
259
285(税込)
3日以内出荷
01745178SLK-40×354025351813M835
340
259
285(税込)
3日以内出荷
01745187SLK-40×404025401813M840
360
279
307(税込)
翌々日出荷
01745196SLK-40×504025501813M850
370
279
307(税込)
当日出荷
01745205SLK-40×554025551813M855
380
289
318(税込)
3日以内出荷
01745214SLK-50×155032152217M1015
430
329
362(税込)
翌々日出荷
01745223SLK-50×205032202217M1020
430
329
362(税込)
翌々日出荷
01745232SLK-50×255032252217M1025
430
329
362(税込)
翌々日出荷
01745248SLK-50×305032302217M1030
430
329
362(税込)
6日以内出荷
01745257SLK-50×355032352217M1035
430
329
362(税込)
翌々日出荷
01745266SLK-50×405032402217M1040
530
399
439(税込)
翌々日出荷
01745275SLK-50×455032452217M1045
530
399
439(税込)
4日以内出荷
01745284SLK-50×505032502217M1050
580
439
483(税込)
3日以内出荷
01745293SLK-50×555032552217M1055
800
599
659(税込)
3日以内出荷
01745302SLK-63×206340202621M1220
800
599
659(税込)
3日以内出荷
01745318SLK-63×256340252621M1225
800
599
659(税込)
3日以内出荷
01745327SLK-63×306340302621M1230
800
599
659(税込)
3日以内出荷
01745336SLK-63×356340352621M1235
820
629
692(税込)
3日以内出荷
01745345SLK-63×406340402621M1240
820
629
692(税込)
3日以内出荷
01745354SLK-63×506340502621M1250
1,100
839
923(税込)
3日以内出荷
01745363SLK-63×606340602621M1260
1,100
839
923(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01745065
2026-01-31
用途: スーパーカブのサイドカバー留めボルト
金融・保険業

スーパーカブの純正ボルトがいちいちドライバーを要するが、コレに変えればいつでもワンタッチオープン。

2025-02-17
用途: バイクリアスタンドの調整ボルトとして
製造業

ツールズアイランドのバイクリアスタンドの調整ボルトの置き換えとして購入。
M10ボルトの置き換えとして使いやすくなりました。

対象商品 : 01745092
2023-09-04
用途: 架台作成
中村船舶設計

残念ながらねじの頭が1本つぶれていた。出荷時確認して欲しいところです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする