MIYOSHI(小西製作所)
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
20
列数
2
材質
(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法P.D.(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01746246
SPBW-40
54
35
21.4
13.6
76
69.12
42
38
5.5
12
17
7.2
¥
7,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
01746255
SPBW-50
54
35
26.5
8.5
79
71.34
42
38
5.5
12
14
8.7
¥
7,520
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
01746264
SPBW-60
50
35
34.1
0.9
83
73.6
42
38
5.5
12
12
11.7
¥
9,470
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください