曜日別特売

クランプレバーフラット SRFL

クランプレバーフラット SRFL - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバーフラット SRFL - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバーフラット SRFL - MIYOSHI(小西製作所)
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
全280種類を絞り込む
寸法L(mm)
280種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法M
歯数
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01752984SRFL-4×10-BM4×P0.716ブラック33~3810
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01752993SRFL-4×10-OM4×P0.716オレンジ33~3810
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753002SRFL-4×10-RM4×P0.716レッド33~3810
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753018SRFL-4×10-SM4×P0.716シルバー33~3810
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753027SRFL-4×15-BM4×P0.716ブラック33~3815
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753036SRFL-4×15-OM4×P0.716オレンジ33~3815
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753045SRFL-4×15-RM4×P0.716レッド33~3815
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753054SRFL-4×15-SM4×P0.716シルバー33~3815
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753063SRFL-4×20-BM4×P0.716ブラック33~3820
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753072SRFL-4×20-OM4×P0.716オレンジ33~3820
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753088SRFL-4×20-RM4×P0.716レッド33~3820
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753097SRFL-4×20-SM4×P0.716シルバー33~3820
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753106SRFL-4×25-BM4×P0.716ブラック33~3825
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753115SRFL-4×25-OM4×P0.716オレンジ33~3825
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753124SRFL-4×25-RM4×P0.716レッド33~3825
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753133SRFL-4×25-SM4×P0.716シルバー33~3825
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753142SRFL-4×30-BM4×P0.716ブラック33~3830
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753158SRFL-4×30-OM4×P0.716オレンジ33~3830
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753167SRFL-4×30-RM4×P0.716レッド33~3830
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753176SRFL-4×30-SM4×P0.716シルバー33~3830
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753185SRFL-4×40-BM4×P0.716ブラック33~3840
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753194SRFL-4×40-OM4×P0.716オレンジ33~3840
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753203SRFL-4×40-RM4×P0.716レッド33~3840
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753212SRFL-4×40-SM4×P0.716シルバー33~3840
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753228SRFL-4×50-BM4×P0.716ブラック33~3850
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753237SRFL-4×50-OM4×P0.716オレンジ33~3850
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753246SRFL-4×50-RM4×P0.716レッド33~3850
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753255SRFL-4×50-SM4×P0.716シルバー33~3850
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753264SRFL-5×10-BM5×P0.816ブラック33~3810
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753273SRFL-5×10-OM5×P0.816オレンジ33~3810
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753282SRFL-5×10-RM5×P0.816レッド33~3810
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753298SRFL-5×10-SM5×P0.816シルバー33~3810
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753307SRFL-5×15-BM5×P0.816ブラック33~3815
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753316SRFL-5×15-OM5×P0.816オレンジ33~3815
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753325SRFL-5×15-RM5×P0.816レッド33~3815
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753334SRFL-5×15-SM5×P0.816シルバー33~3815
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753343SRFL-5×20-BM5×P0.816ブラック33~3820
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753352SRFL-5×20-OM5×P0.816オレンジ33~3820
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753368SRFL-5×20-RM5×P0.816レッド33~3820
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753377SRFL-5×20-SM5×P0.816シルバー33~3820
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753386SRFL-5×25-BM5×P0.816ブラック33~3825
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753395SRFL-5×25-OM5×P0.816オレンジ33~3825
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753404SRFL-5×25-RM5×P0.816レッド33~3825
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753413SRFL-5×25-SM5×P0.816シルバー33~3825
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753422SRFL-5×30-BM5×P0.816ブラック33~3830
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753438SRFL-5×30-OM5×P0.816オレンジ33~3830
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753447SRFL-5×30-RM5×P0.816レッド33~3830
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753456SRFL-5×30-SM5×P0.816シルバー33~3830
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753465SRFL-5×40-BM5×P0.816ブラック33~3840
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01753474SRFL-5×40-OM5×P0.816オレンジ33~3840
870
659
725(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする