曜日別特売

クランプレバーフラット SRFL--6

クランプレバーフラット SRFL--6 - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバーフラット SRFL--6 - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバーフラット SRFL--6 - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
全280種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
280種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01755784SRFL-4×10-B-6142233104589104M41045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755793SRFL-4×10-O-6142233104589104M41045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755802SRFL-4×10-R-6142233104589104M41045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755818SRFL-4×10-S-6142233104589104M41045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755827SRFL-4×15-B-6142233154589104M41545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755836SRFL-4×15-O-6142233154589104M41545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755845SRFL-4×15-R-6142233154589104M41545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755854SRFL-4×15-S-6142233154589104M41545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755863SRFL-4×20-B-6142233204589104M42045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755872SRFL-4×20-O-6142233204589104M42045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755888SRFL-4×20-R-6142233204589104M42045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755897SRFL-4×20-S-6142233204589104M42045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755906SRFL-4×25-B-6142233254589104M42545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755915SRFL-4×25-O-6142233254589104M42545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755924SRFL-4×25-R-6142233254589104M42545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755933SRFL-4×25-S-6142233254589104M42545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755942SRFL-4×30-B-6142233304589104M43045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755958SRFL-4×30-O-6142233304589104M43045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755967SRFL-4×30-R-6142233304589104M43045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755976SRFL-4×30-S-6142233304589104M43045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755985SRFL-4×40-B-6142233404589104M44045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01755994SRFL-4×40-O-6142233404589104M44045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756003SRFL-4×40-R-6142233404589104M44045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756012SRFL-4×40-S-6142233404589104M44045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756028SRFL-4×50-B-6142233504589104M45045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756037SRFL-4×50-O-6142233504589104M45045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756046SRFL-4×50-R-6142233504589104M45045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756055SRFL-4×50-S-6142233504589104M45045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756064SRFL-5×10-B-6142233104589104M51045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756073SRFL-5×10-O-6142233104589104M51045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756082SRFL-5×10-R-6142233104589104M51045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756098SRFL-5×10-S-6142233104589104M51045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756107SRFL-5×15-B-6142233154589104M51545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756116SRFL-5×15-O-6142233154589104M51545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756125SRFL-5×15-R-6142233154589104M51545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756134SRFL-5×15-S-6142233154589104M51545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756143SRFL-5×20-B-6142233204589104M52045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756152SRFL-5×20-O-6142233204589104M52045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756168SRFL-5×20-R-6142233204589104M52045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756177SRFL-5×20-S-6142233204589104M52045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756186SRFL-5×25-B-6142233254589104M52545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756195SRFL-5×25-O-6142233254589104M52545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756204SRFL-5×25-R-6142233254589104M52545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756213SRFL-5×25-S-6142233254589104M52545
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756222SRFL-5×30-B-6142233304589104M53045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756238SRFL-5×30-O-6142233304589104M53045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756247SRFL-5×30-R-6142233304589104M53045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756256SRFL-5×30-S-6142233304589104M53045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756265SRFL-5×40-B-6142233404589104M54045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
01756274SRFL-5×40-O-6142233404589104M54045
850
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする