MIYOSHI(小西製作所)
スタンドスパンナー ST-S
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装
材質(取付ボルト)
スチール/三価クロメート
材質(ワッシャー)
スチール/三価クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01766704
ST-50-S
52
113
90
75
-
43
40
50
17
35
4
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01766713
ST-50-S-90
52
113
90
75
70
43
40
50
17
35
4
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
01766722
ST-50-S-130
52
113
90
75
110
43
40
50
17
35
4
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
01766738
ST-75-S
52
113
90
100
-
43
40
75
17
35
4
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01766747
ST-75-S-90
52
113
90
100
70
43
40
75
17
35
4
¥
6,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01766756
ST-75-S-130
52
113
90
100
110
43
40
75
17
35
4
¥
7,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください