MIYOSHI(小西製作所)
スリーアームノブ TAK-NT
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01767833
TAK-60-NT
63
29
25
27
16
15
0.3
21
M10
21
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
01767842
TAK-60-NTA
63
29
25
27
16
15
0.3
21
M12
21
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
01767858
TAK-80-NT
80
36
30
32
18
17
0.3
25
M12
25
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01767867
TAK-100-NT
100
43
37
36
20
19
0.3
31
M16
31
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01767876
TAK-130-NT
130
46
40
43
24
24
0.3
34
M16
34
¥
5,420
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください