MIYOSHI(小西製作所)
プラスチッククランプレバーステンレス(めねじ) ZFS
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質
(セレーション)/亜鉛ダイキャスト
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01770983
ZFS-5-B
14
24.5
32
35
42
8
10
6.8
3.2
M5
8
42
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
01770992
ZFS-5-O
14
24.5
32
35
42
8
10
6.8
3.2
M5
8
42
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01771008
ZFS-6-B
14
24.5
32
35
42
8
10
6.8
3.2
M6
8
42
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01771017
ZFS-6-O
14
24.5
32
35
42
8
10
6.8
3.2
M6
8
42
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01771026
ZFS-8-B
18
31
45
49
65
10
13.5
10.5
6
M8
10
65
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01771035
ZFS-8-O
18
31
45
49
65
10
13.5
10.5
6
M8
10
65
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01771044
ZFS-10-B
22
36
50
54
78
14
16
13
7.5
M10
14
78
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01771053
ZFS-10-O
22
36
50
54
78
14
16
13
7.5
M10
14
78
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01771062
ZFS-12-B
25
43
60
64
92
17
19
15
9
M12
17
92
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01771078
ZFS-12-O
25
43
60
64
92
17
19
15
9
M12
17
92
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください