吉岡刃物製作所
超軽量葉刈鋏 門型
(1件のレビュー)
全長(mm)
830
刃長(mm)
210
刃渡り(mm)
210
仕様
ゆるみ止ナット付、裏スキ
材質
安来鋼白紙
質量(g)
約600
アズワン品番
64-8284-16
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01078333
115
¥
31,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください