根切鋤

根切鋤 - 吉岡刃物製作所
(12件のレビュー)

根切り一発。

材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01078525601
22,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01078525
2024-10-05
用途: 根切り
医療・福祉・介護関連業

痺れる切れっぷりです。実家の庭の生垣のレッドロビンを抜いているのですが、これと電気ノコギリと自重で、どんどんなぎ倒しています。爽快です。

1が参考にしています
対象商品 : 01078525
2022-03-05
用途: 孟宗竹の伐開、抜根
株式会社東豫建設建設業・工事業

少し重いように思ったが、直径3㎝ぐらいの根も一発で切断できる。やはり重量も大事だと思った。

対象商品 : 01078525
2022-04-14
用途: 庭木の移植

せまいばしょでの根切りが早くできる 重量があるが長所かな

対象商品 : 01078525
2021-06-14
用途: バラの地植え作業時使用

バラの地植え用の穴あけ作業を楽に行う為に購入しました。シャベルのみでは庭木の根っこが邪魔になり庭の穴あけ作業に手間取っていました。根切鋤を見つけ、割高でしたが思い切って購入しました。庭木の根っこは、30センチくらいの深さまでしっかり這っていましたので、根切鋤で垂直に自重で切り込む事が簡単に出来ました。持ち上げて落とし込む力は必要でしたが、根切鋤の重みでどんどん垂直に掘り進むことが出来ました。今まで庭の穴掘りが苦痛でしたが難なく掘ることが出来るようになり一新しました。また、庭木の伐根も人手なしで根切鋤のみで作業出来ました。半年くらい前に枯れた樹木の根っこを50センチの幅で円を書くように根っこを垂直に切断してテコの応用で根っこの塊を取り除くことが出来ました。注)半年くらい枯らしてから、幹を1.5m残しておくこと。庭木やさんに依頼すると2万円は請求されるので、十分根切鋤のもとが取れてしまいました。ちなみに私の年齢は71才です。

3が参考にしています
対象商品 : 01078525
2020-04-02
用途: 仕事
塩田剪庭園建設業・工事業

最近は飯場する店が少なくなりました。
20年前ですと金物屋さんにもあったのに、今はないですね。
工事でよく使うので購入出来てよかったです。
ただ結構重たいです。
連日の工事で使うと腕痛めます。
休みながら使用するのが良いでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 01078525
2020-02-13
用途: 庭木の根子切り

ゴールドクレストが邪魔になったので根子を切るのに購入させていただきました。ホームセンターの安物とは違いスパッと5センチくらいの根っこを切る事が出来ました。使用した後の収納する前後のキャップがあれば安全に収入出来ると思います

2が参考にしています
対象商品 : 01078525
2019-06-10
用途: 畑作業時
サービス業

竹や笹の根に処理に大変便利です。ツルハシや唐鋤では切断に苦労する根も簡単に切断できるので、作業の効率が上がりました。鍛造で切れ味も鋭く、重さもありますが、ここ重さが楽に切断出来るポイントですので、多少の重さは必要です、ここぞと言う時の切れ味はさすが鍛造ではですね。

2が参考にしています
対象商品 : 01078525
2022-06-26
用途: 庭の低木の除去作業

重さが気になっていましたが、やはりこのくらいのものでないと、役に立たないかとも思います。ただ頑張り過ぎて、今までになったことのない腰回りの筋肉痛に悩まされました。後に購入した、モノタロウテコバールと一緒に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする