吉岡刃物製作所
植木鋏 150mm
用途
ガーデニング、農園等に。
刃渡り(mm)
150
材質
安来鋼青紙
使用目的
ガーデニング
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01078647
205
ネジ
64-8284-22
¥
15,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
01078638
205
カシメ
64-8284-21
¥
13,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください