吉岡刃物製作所
鋏正宗 本革 二段サック
(2件のレビュー)
適合
剪定ノコと剪定鋏用
幅(mm)
約9
厚さ(mm)
約8.5
全長(mm)
約31
適合ベルト幅(mm)
約4
アズワン品番
64-8284-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01079103
910
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください