カクダイ
耐熱ボールバルブ
(1件のレビュー)
エコキュートの配管に最適。
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
両方向通水可能
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
接続
R
使用流体
上水道水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01095587
650-035-13
13
-
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
01095596
650-035-20
20
3/4
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材