手甲マジック

手甲マジック - 丸五手甲マジック - 丸五手甲マジック - 丸五手甲マジック - 丸五手甲マジック - 丸五手甲マジック - 丸五手甲マジック - 丸五
(2件のレビュー)
用途手首の保護用具。材質綿幅(cm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
扇内寸(cm)
扇外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01109553-11.5~14.515.5~18.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
01109562-13~1617.5~20.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01109578-14.5~17.519~23
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01109587-特大16.5~19.521~24
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01109596-11.5~14.515.5~18.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
01109605-13~1617.5~20.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
01109614-14.5~17.519~23
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01109623-特大16.5~19.521~24
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01109632-黒波柄11.5~14.515.5~18.5
オープン
取扱い終了
01109648-黒波柄13~1617.5~20.5
オープン
取扱い終了
01109657-黒波柄14.5~17.519~23
オープン
取扱い終了
01109666-黒波柄特大16.5~19.521~24
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01109587
2017-10-20
用途: 鋼材作業用

ちょっと短いのが難点だが、作業服の上からのガードでは、そこそこつかえる。軽くてよい。

対象商品 : 01109578
2015-11-09
用途: 間伐作業
サービス業

メーカーカタログでサイズ確認しましたが大きすぎました。自己責任です。仕方なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1が参考にしています
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする