曜日別特売

長脚絆マジック

長脚絆マジック - 丸五長脚絆マジック - 丸五長脚絆マジック - 丸五長脚絆マジック - 丸五長脚絆マジック - 丸五長脚絆マジック - 丸五
(16件のレビュー)
用途足首の保護用具。材質綿タイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
長さ(cm)
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01109745-390M3025.0~27.038.0~40.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
01109754-410L3026.0~28.040.0~42.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
01109763-430LL3027.0~29.042.0~44.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
01109772-450XL3128.0~30.044.0~46.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01109763
2026-02-25
用途: 山林での 作業
その他業種

スパイク地下足袋 マジック脚絆とも 丈夫です 簡単に 取り付け 取れにくい。

対象商品 : 01109745
2025-10-05
用途: 草刈り作業
サワザキカメラサービス業

足元、足首が引き締まって歩行が楽に出来、作業パンツが固定されるため、作業も問題なくできる。ただ、布のほつれが激しいため、不安がある。

対象商品 : 01109763
2024-12-17
用途: 草刈から野焼
どんぐり商店卸売・小売業

スマートで取り付け易く作業中に外れにくい。最初は小さいかと思いましたが、ゴム帯部分もあるのでしっかり引っ張って装着すればサイズ通りに問題ありませんでした。購入時は装着状態を計測してサイズ選びをして下さいねー!

対象商品 : 01109754
2023-06-14
用途: 山仕事様に

足首部の余裕がいまいちありません。使用シューズを選びますが十分使える。
お値段高めが難。チェーンソー保護には気持ち頼りないがないよりましか。

1が参考にしています
対象商品 : 01109745
2023-02-25
用途: 普段の仕事使いに。
農・林・水産業

価格は高めでは有るが、幅広い保護が出来動き易さもあって良い。
但し、足首は保護されないのでハイカットの安全靴を兼用する事をお勧めする。

1が参考にしています
対象商品 : 01109745
2021-07-15
用途: 草刈作業
農・林・水産業

前回短脚絆マジックのLサイズを購入したところ大き過ぎたし、イメージよりも短かったので、今回この商品にしました。使いやすくてサイズもピッタリで大変気に入っています。思ったよりも早く注文したのは、モノタロウより500円分のクーポンを頂き、送料が実質無料になったからです。

1が参考にしています
対象商品 : 01109763
2021-07-29
用途: 農作業
教育・研究機関

丈が長く,長靴の上に着用しても十分な長さのため,刈り払い機の使用時にも小石等の侵入が防げて非常に重宝しています。
ただ,LLを購入したのですが,もうすこし横周りにゆとりがあればベストです。
非常によいので,再度,XLも注文しました。

対象商品 : 01109763
2021-04-29
用途: 庭での 植木・野菜・花 等の手入時に 使用
その他業種

脚絆を付けていると 足元の 寒さ対策になるし・何かに ぶつかったときも すねを痛めなくて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする