曜日別特売

ディスクカップリング ACDシリーズ

ディスクカップリング ACDシリーズ - アイセルディスクカップリング ACDシリーズ - アイセル

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。
取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。
インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。
角速度変動が減少。
ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。
低慣性・高剛性。
取り付け簡単。
コストダウン。

用途
工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結
精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結
ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
内容量1個
651件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01110305ACD-19A-3Y-3Y19.67.87.58.53325.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110314ACD-19A-3Y-4Y19.67.87.58.53425.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110323ACD-19A-3Y-4.5Y19.67.87.58.534.525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110332ACD-19A-3Y-5Y19.67.87.58.53525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110348ACD-19A-3Y-6Y19.67.87.58.53625.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110357ACD-19A-3Y-6.35Y19.67.87.58.536.3525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110366ACD-19A-3Y-8Y19.67.87.58.53825.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110375ACD-19A-4Y-4Y19.67.87.58.54425.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110384ACD-19A-4Y-4.5Y19.67.87.58.544.525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110393ACD-19A-4Y-5Y19.67.87.58.54525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110402ACD-19A-4Y-6Y19.67.87.58.54625.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110418ACD-19A-4Y-6.35Y19.67.87.58.546.3525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110427ACD-19A-4Y-8Y19.67.87.58.54825.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110436ACD-19A-4.5Y-4.5Y19.67.87.58.54.54.525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110445ACD-19A-4.5Y-5Y19.67.87.58.54.5525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110454ACD-19A-4.5Y-6Y19.67.87.58.54.5625.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110463ACD-19A-4.5Y-6.35Y19.67.87.58.54.56.3525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
34日以内出荷
返品不可
01110472ACD-19A-4.5Y-8Y19.67.87.58.54.5825.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110488ACD-19A-5Y-5Y19.67.87.58.55525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110497ACD-19A-5Y-6Y19.67.87.58.55625.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110506ACD-19A-5Y-6.35Y19.67.87.58.556.3525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110515ACD-19A-5Y-8Y19.67.87.58.55825.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110524ACD-19A-6Y-6Y19.67.87.58.56625.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110533ACD-19A-6Y-6.35Y19.67.87.58.566.3525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110542ACD-19A-6Y-8Y19.67.87.58.56825.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
34日以内出荷
返品不可
01110558ACD-19A-6.35Y-6.35Y19.67.87.58.56.356.3525.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110567ACD-19A-6.35Y-8Y19.67.87.58.56.35825.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110576ACD-19A-8Y-8Y19.67.87.58.58825.7110.13
4,600
4,498
4,948(税込)
34日以内出荷
返品不可
01110585ACD-27A-4Y-4Y2791112.54431.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110594ACD-27A-4Y-4.5Y2791112.544.531.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110603ACD-27A-4Y-5Y2791112.54531.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110612ACD-27A-4Y-6Y2791112.54631.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110628ACD-27A-4Y-6.35Y2791112.546.3531.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110637ACD-27A-4Y-8Y2791112.54831.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110646ACD-27A-4Y-9Y2791112.54931.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110655ACD-27A-4Y-9.525Y2791112.549.52531.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110664ACD-27A-4Y-10Y2791112.541031.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110673ACD-27A-4.5Y-4.5Y2791112.54.54.531.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110682ACD-27A-4.5Y-5Y2791112.54.5531.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110698ACD-27A-4.5Y-6Y2791112.54.5631.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110707ACD-27A-4.5Y-6.35Y2791112.54.56.3531.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110716ACD-27A-4.5Y-8Y2791112.54.5831.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110725ACD-27A-4.5Y-9Y2791112.54.5931.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110734ACD-27A-4.5Y-9.525Y2791112.54.59.52531.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110743ACD-27A-4.5Y-10Y2791112.54.51031.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110752ACD-27A-5Y-5Y2791112.55531.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110768ACD-27A-5Y-6Y2791112.55631.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110777ACD-27A-5Y-6.35Y2791112.556.3531.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110786ACD-27A-5Y-8Y2791112.55831.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
01110795ACD-27A-5Y-9Y2791112.55931.6210.19
5,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする