曜日別特売

ディスクカップリング ACSシリーズ

ディスクカップリング ACSシリーズ - アイセルディスクカップリング ACSシリーズ - アイセル

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。
取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。
インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。
角速度変動が減少。
ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。
低慣性・高剛性。
取り付け簡単。
コストダウン。

用途
工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結
精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結
ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
660件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
最高回転速度(min-1)
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
許容偏角(°)
ボルト締付トルク(N・m)
材質
材質(ボルト)
外径D(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
ねじりばね定数(N・m/rad)
慣性モーメント(kg・m2)
許容エンドプレイ(mm)
締結ボルトM
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01114067ACS-19A3Y-3Yディスクタイプ3316.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114076ACS-19A3Y-4Yディスクタイプ3416.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114085ACS-19A3Y-4.5Yディスクタイプ34.516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114094ACS-19A3Y-5Yディスクタイプ3516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114103ACS-19A3Y-6Yディスクタイプ3616.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114112ACS-19A3Y-6.35Yディスクタイプ36.3516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114128ACS-19A3Y-8Yディスクタイプ3816.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114137ACS-19A4Y-4Yディスクタイプ4416.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114146ACS-19A4Y-4.5Yディスクタイプ44.516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114155ACS-19A4Y-5Yディスクタイプ4516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114164ACS-19A4Y-6Yディスクタイプ4616.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114173ACS-19A4Y-6.35Yディスクタイプ46.3516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114182ACS-19A4Y-8Yディスクタイプ4816.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114198ACS-19A4.5Y-4.5Yディスクタイプ4.54.516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114207ACS-19A4.5Y-5Yディスクタイプ4.5516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114216ACS-19A4.5Y-6Yディスクタイプ4.5616.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114225ACS-19A4.5Y-6.35Yディスクタイプ4.56.3516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114234ACS-19A4.5Y-8Yディスクタイプ4.5816.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114243ACS-19A5Y-5Yディスクタイプ5516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114252ACS-19A5Y-6Yディスクタイプ5616.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114268ACS-19A5Y-6.35Yディスクタイプ56.3516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114277ACS-19A5Y-8Yディスクタイプ5816.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114286ACS-19A6Y-6Yディスクタイプ6616.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114295ACS-19A6Y-6.35Yディスクタイプ66.3516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114304ACS-19A6Y-8Yディスクタイプ6816.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114313ACS-19A6.35Y-6.35Yディスクタイプ6.356.3516.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114322ACS-19A6.35Y-8Yディスクタイプ6.35816.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114338ACS-19A8Y-8Yディスクタイプ8816.91000010.0210.4(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼19.68.57.87.525000.62×10-6±0.12M2(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
3,900
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114347ACS-27A4Y-4Yディスクタイプ4419.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114356ACS-27A4Y-4.5Yディスクタイプ44.519.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114365ACS-27A4Y-5Yディスクタイプ4519.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114374ACS-27A4Y-6Yディスクタイプ4619.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114383ACS-27A4Y-6.35Yディスクタイプ46.3519.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114392ACS-27A4Y-8Yディスクタイプ4819.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114408ACS-27A4Y-9Yディスクタイプ4919.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114417ACS-27A4Y-9.525Yディスクタイプ49.52519.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114426ACS-27A4Y-10Yディスクタイプ41019.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114435ACS-27A4.5Y-4.5Yディスクタイプ4.54.519.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114444ACS-27A4.5Y-5Yディスクタイプ4.5519.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114453ACS-27A4.5Y-6Yディスクタイプ4.5619.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114462ACS-27A4.5Y-6.35Yディスクタイプ4.56.3519.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114478ACS-27A4.5Y-8Yディスクタイプ4.5819.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114487ACS-27A4.5Y-9Yディスクタイプ4.5919.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114496ACS-27A4.5Y-9.525Yディスクタイプ4.59.52519.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114505ACS-27A4.5Y-10Yディスクタイプ4.51019.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114514ACS-27A5Y-5Yディスクタイプ5519.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114523ACS-27A5Y-6Yディスクタイプ5619.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114532ACS-27A5Y-6.35Yディスクタイプ56.3519.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114548ACS-27A5Y-8Yディスクタイプ5819.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
01114557ACS-27A5Y-9Yディスクタイプ5919.31000020.0210.9(ボディ・スペーサ)高力アルミ合金、(ディスク)ステンレス鋼、(ボルト)クロムモリブデン鋼、(テーパアタッチメント)S45C相当クロムモリブデン鋼2712.591140002.58×10-6±0.18M2.6(ボディ・スペーサ)アルマイト、(ボルト)黒色酸化被膜
4,600
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする