ダブルリング定性ろ紙FAST101

ダブルリング定性ろ紙FAST101 - GEヘルスケア

JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。

用途
粗めの粒子、培地やコロイド状沈殿物のろ過に適しています。
速いろ過が可能なグレードです。粒子の保持能力を高めるために平均より厚くなっています。
厚さ(μm)174JIS規格JIS P 3801 1種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.11内容量1箱(100枚)
全6種類を絞り込む
直径(Φcm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0112059599-191-0707
390
389
428(税込)
翌々日出荷
0112060499-191-0909
420
419
461(税込)
翌々日出荷
0112061399-191-11011
440
439
483(税込)
翌々日出荷
0112062299-191-12512.5
520
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
0112063899-191-15015
660
659
725(税込)
当日出荷
0112064799-191-18018
1,030
999
1,099(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする