曜日別特売

ダブルリング定性ろ紙SLOW103

ダブルリング定性ろ紙SLOW103 - GEヘルスケア

JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。

用途化学分析で生じる微細な沈殿物のろ過に適しています。最も細かい粒子を保持できるグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 3種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.11内容量1箱(100枚)
全6種類を絞り込む
直径(Φcm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0112072699-193-0909
660659
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
0112073599-193-11011
700689
689
758(税込)
84日以内出荷
返品不可
0112074499-193-12512.5
910899
899
989(税込)
24日以内出荷
返品不可
0112075399-193-15015
1,2901,198
809
アウトレット
890(税込)
当日出荷
残り3点です
0112071799-193-0707
410
取扱い終了
0112076299-193-18018
1,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする