スイッチング電源SV(DC/DC)シリーズ

スイッチング電源SV(DC/DC)シリーズ - イーター電機工業

50W以下最小ケースタイプAC/DC

内容量1台
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力仕様
容量(W)
入力電圧(V)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01119527SVA-05SC-125V 0.5A259.2~1673×95×24
7,980
取扱い終了
返品不可
01119554SVA-12SC-1212V 2.1A259.2~1673×95×24
7,980
取扱い終了
返品不可
01119588SVA-15SC-1215V 1.7A259.2~1673×95×24
7,980
取扱い終了
返品不可
01119597SVA-24SC-1224V 1.1A259.2~1673×95×24
7,980
取扱い終了
01119536SVA-05SC-245V 0.5A2519~3273×95×24
7,980
取扱い終了
返品不可
01119563SVA-12SC-2412V 2.1A2519~3273×95×24
7,980
取扱い終了
01119606SVA-24SC-2424V 1.1A2519~3273×95×24
7,980
取扱い終了
返品不可
01119633SVA-48SC-2448V 0.5A2519~3273×95×24
7,980
取扱い終了
返品不可
01119545SVA-05SC-485V 0.5A2538~6373×95×24
7,980
取扱い終了
返品不可
01119572SVA-12SC-4812V 2.1A2538~6373×95×24
7,980
取扱い終了
返品不可
01119615SVA-24SC-4824V 1.1A2538~6373×95×24
7,980
取扱い終了
返品不可
01119624SVA-24SD24V 1.1A2585~14373×95×24
7,980
取扱い終了
返品不可
01119642SVB-05SC-125V 8A509.2~1683×112×33
9,980
取扱い終了
01119676SVB-12SC-1212V 3.3A509.2~1683×112×33
オープン
取扱い終了
01119728SVB-24SC-1224V 1.7A509.2~1683×112×33
9,980
取扱い終了
01119658SVB-05SC-245V 10A5019~3283×112×33
9,980
取扱い終了
01119685SVB-12SC-2412V 4.3A5019~3283×112×33
9,980
取扱い終了
01119703SVB-15SC-2415V 3.4A5019~3283×112×33
9,980
取扱い終了
01119737SVB-24SC-2424V 2.5A5019~3283×112×33
9,980
取扱い終了
01119764SVB-48SC-2448V 1.1A5019~3283×112×33
9,980
取扱い終了
返品不可
01119667SVB-05SC-485V 10A5038~6383×112×33
9,980
取扱い終了
01119694SVB-12SC-4812V 4.3A5038~6383×112×33
9,980
取扱い終了
01119712SVB-15SC-4815V 3.4A5038~6383×112×33
9,980
取扱い終了
01119746SVB-24SC-4824V 2.5A5038~6383×112×33
オープン
取扱い終了
01119755SVB-24SD24V 2.5A5085~14383×112×33
9,980
取扱い終了
返品不可
01119773SVM-05SC-125V 0.3A159.2~1660×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119807SVM-12SC-1212V 1.3A159.2~1660×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119834SVM-15SC-1215V 1A159.2~1660×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119852SVM-24SC-1224V 0.7A159.2~1660×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119895SVM-48SC-1248V 0.35A159.2~1660×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119782SVM-05SC-245V 0.3A1519~3260×83×20
6,410
取扱い終了
01119816SVM-12SC-2412V 1.3A1519~3260×83×20
6,410
取扱い終了
01119843SVM-15SC-2415V 1A1519~3260×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119868SVM-24SC-2424V 0.7A1519~3260×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119904SVM-48SC-2448V 0.35A1519~3260×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119798SVM-05SC-485V 0.3A1538~6360×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119825SVM-12SC-4812V 1.3A1538~6360×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119877SVM-24SC-4824V 0.7A1538~6360×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119913SVM-48SC-4848V 0.35A1538~6360×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
01119886SVM-24SD24V 0.7A1585~14360×83×20
6,410
取扱い終了
返品不可
25643669SVA05SD-25110-
9,580
取扱い終了
返品不可
25643678SVA12SB-25170~264-
7,700
取扱い終了
返品不可
25643687SVA12SD-25110-
9,580
取扱い終了
返品不可
25643696SVA15SB-25170~264-
7,700
取扱い終了
返品不可
25643705SVA15SC24-2524-
9,580
取扱い終了
返品不可
25643714SVA15SC48-2548-
9,580
取扱い終了
返品不可
25643723SVA15SD-25110-
9,580
取扱い終了
返品不可
25643739SVA24SB-25170~264-
7,700
取扱い終了
返品不可
25643748SVA48SB-25170~264-
7,700
取扱い終了
返品不可
25643757SVA48SC12-2512-
9,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする