イーター電機工業
スイッチング電源VT(DC/DC)シリーズ
イーター電機工業のスイッチング電源の基本となるシリーズで、豊富なラインナップによりロングセラーとなっています。
仕様
垂下型過電流保護、入出力間絶縁
内容量
1台
バスケットに入れる
67
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
出力仕様
容量(W)
入力電圧(V)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01119965
VTA-05SC-12
シングル出力
5V 5.0A
25
9.2~16
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01120008
VTA-12SC-12
シングル出力
12V 2.1A
25
9.2~16
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01120087
VTA-24SC-12
シングル出力
24V 1.1A
25
9.2~16
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01119974
VTA-05SC-24
シングル出力
5V 5.0A
25
19~32
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01120017
VTA-12SC-24
シングル出力
12V 2.1A
25
19~32
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01120035
VTA-15SC-24
シングル出力
15V 1.7A
25
19~32
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01120096
VTA-24SC-24
シングル出力
24V 1.1A
25
19~32
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01119983
VTA-05SC-48
シングル出力
5V 5.0A
25
38~63
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01120026
VTA-12SC-48
シングル出力
12V 2.1A
25
38~63
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01120105
VTA-24SC-48
シングル出力
24V 1.1A
25
38~63
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01119992
VTA-05SD
シングル出力
5V 5.0A
25
85~143
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01120114
VTA-24SD
シングル出力
24V 1.1A
25
85~143
85×135×31
¥10,290
取扱い終了
返品不可
01120157
VTB-12SC-12
シングル出力
12V 3.3A
50
9.2~16
96×160×33
¥11,980
取扱い終了
返品不可
01120218
VTB-24SC-12
シングル出力
24V 1.7A
50
9.2~16
96×160×33
¥11,980
取扱い終了
返品不可
01120132
VTB-05SC-24
シングル出力
5V 10A
50
19~32
96×160×33
¥11,980
取扱い終了
返品不可
01120166
VTB-12SC-24
シングル出力
12V 4.3A
50
19~32
96×160×33
¥11,980
取扱い終了
返品不可
01120227
VTB-24SC-24
シングル出力
24V 2.5A
50
19~32
96×160×33
¥11,980
取扱い終了
01120254
VTB-48SC-24
シングル出力
48V 1A
50
19~32
96×160×33
¥11,980
取扱い終了
返品不可
01120148
VTB-05SC-48
シングル出力
5V 10A
50
38~63
96×160×33
¥11,980
取扱い終了
返品不可
01120175
VTB-12SC-48
シングル出力
12V 4.3A
50
38~63
96×160×33
¥11,980
取扱い終了
返品不可
01120236
VTB-24SC-48
シングル出力
24V 2.5A
50
38~63
96×160×33
¥11,980
取扱い終了
返品不可
01120245
VTB-24SD
シングル出力
24V 2.5A
50
85~143
96×160×33
¥11,980
取扱い終了
返品不可
01120288
VTD-12SC-12
シングル出力
12V 9A
100
9.2~16
48×190×97
¥22,790
取扱い終了
返品不可
01120315
VTD-24SC-12
シングル出力
24V 4.5A
100
9.2~16
48×190×97
¥22,790
取扱い終了
返品不可
01120263
VTD-05SC-24
シングル出力
5V 20A
100
19~32
48×190×97
¥22,790
取扱い終了
返品不可
01120297
VTD-12SC-24
シングル出力
12V 9A
100
19~32
48×190×97
¥22,790
取扱い終了
返品不可
01120324
VTD-24SC-24
シングル出力
24V 5A
100
19~32
48×190×97
¥22,790
取扱い終了
返品不可
01120272
VTD-05SC-48
シングル出力
5V 20A
100
38~63
48×190×97
¥22,790
取扱い終了
返品不可
01120306
VTD-12SC-48
シングル出力
12V 9A
100
38~63
48×190×97
¥22,790
取扱い終了
返品不可
01120333
VTD-24SC-48
シングル出力
24V 5A
100
38~63
48×190×97
¥22,790
取扱い終了
返品不可
01120342
VTD-24SD
シングル出力
24V 5A
100
85~143
48×190×97
¥22,790
取扱い終了
返品不可
01120358
VTE-12SC-12
シングル出力
12V 13A
150
9.2~16
70×200×97
¥31,800
取扱い終了
01120385
VTE-15SC-12
シングル出力
15V 10A
150
9.2~16
70×200×97
¥31,800
取扱い終了
01120394
VTE-24SC-12
シングル出力
24V 6.5A
150
9.2~16
70×200×97
¥31,800
取扱い終了
01120367
VTE-12SC-24
シングル出力
12V 14A
150
19~32
70×200×97
¥31,800
取扱い終了
01120403
VTE-24SC-24
シングル出力
24V 7A
150
19~32
70×200×97
¥31,800
取扱い終了
01120437
VTE-48SC-24
シングル出力
48V 3.5A
150
19~32
70×200×97
¥31,800
取扱い終了
01120376
VTE-12SC-48
シングル出力
12V 14A
150
38~63
70×200×97
¥31,800
取扱い終了
01120412
VTE-24SC-48
シングル出力
24V 7A
150
38~63
70×200×97
¥31,800
取扱い終了
01120428
VTE-24SD
シングル出力
24V 7A
150
85~143
70×200×97
¥31,800
取扱い終了
01120455
VTM-05SC-12
シングル出力
5V 3.0A
15
9.2~16
80×118×25
¥7,420
取扱い終了
返品不可
01120473
VTM-12SC-12
シングル出力
12V 1.2A
15
9.2~16
80×118×25
¥7,420
取扱い終了
返品不可
01120552
VTM-24SC-12
シングル出力
24V 0.62A
15
9.2~16
80×118×25
¥7,420
取扱い終了
返品不可
01120464
VTM-05SC-24
シングル出力
5V 3.0A
15
19~32
80×118×25
¥7,420
取扱い終了
返品不可
01120482
VTM-12SC-24
シングル出力
12V 1.2A
15
19~32
80×118×25
¥7,420
取扱い終了
01120568
VTM-24SC-24
シングル出力
24V 0.62A
15
19~32
80×118×25
¥7,420
取扱い終了
返品不可
01120498
VTM-12SC-48
シングル出力
12V 1.2A
15
38~63
80×118×25
¥7,420
取扱い終了
返品不可
01120577
VTM-24SC-48
シングル出力
24V 0.62A
15
38~63
80×118×25
¥7,420
取扱い終了
返品不可
01120586
VTM-24SD
シングル出力
24V 0.62A
15
85~143
80×118×25
¥7,420
取扱い終了
返品不可
01120044
VTA-23FWC-24
マルチ出力 2ch
15V 1A、15V 0.7A
25
19~32
85×135×31
¥11,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ