曜日別特売

ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202

ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202 - GEヘルスケア

JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。
重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。
滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。
重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。
また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。

用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。保留粒子径(μm)約10坪量(g/m2)80.0±4.0灰分含有率(%)≦0.009厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 5種B相当ろ過速度>35to≦70(s)内容量1箱(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0112083299-292-0707
830
819
901(税込)
80日以内出荷
返品不可
0112084899-292-0909
930
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
0112085799-292-11011
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
0112086699-292-12512.5
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
0112087599-292-15015
2,100
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
返品不可
0112088499-292-18018
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする