ダブルリング定量ろ紙SLOW203

ダブルリング定量ろ紙SLOW203 - GEヘルスケア
(1件のレビュー)

JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。
重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。
滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。
重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。
また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。

用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 5種C相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.009内容量1箱(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0112089399-293-0707
830
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
0112090299-293-0909
930
919
1,011(税込)
翌々日出荷
0112091899-293-11011
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
0112092799-293-12512.5
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
0112093699-293-15015
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
0112094599-293-18018
3,200
2,998
3,298(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01120918
2022-09-28
用途: 原料の品質検査の際に使用

原料のヒスタミン検査時に使用。他社のろ紙に比べ値段が安い為、ランニングコストのカットに貢献している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする