曜日別特売

ニューイージーバック(半透明)

ニューイージーバック(半透明) - 福助工業ニューイージーバック(半透明) - 福助工業ニューイージーバック(半透明) - 福助工業ニューイージーバック(半透明) - 福助工業ニューイージーバック(半透明) - 福助工業ニューイージーバック(半透明) - 福助工業ニューイージーバック(半透明) - 福助工業ニューイージーバック(半透明) - 福助工業
(9件のレビュー)

ニューイージーバッグは最もお得なエコノミータイプの乳白レジ袋です。
エンボス加工を施しています。
フックなどに引っかける穴がありますので、吊り下げて使用できます。

材質HDPE エンボス加工半透明種類レジ袋内容量1パック(100枚)
全7種類を絞り込む
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0121193604726973S150310450.012
オープン
269
296(税込)
当日出荷
01211945472689SS160340450.012
オープン
309
340(税込)
当日出荷
012119540472670S180380550.012
オープン
379
417(税込)
当日出荷
012119630472662M21543062.50.012
オープン
349
384(税込)
当日出荷
012119720472654L25548067.50.014
オープン
519
571(税込)
当日出荷
012119880472646LL29553072.50.017
オープン
349
384(税込)
当日出荷
0121199704726383L34558072.50.02
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 梱包時
製造業

価格・厚み・丈夫さも丁度良く、継続して使わせてもらっています。

2025-04-10
用途: 商品販売時に
卸売・小売業

やや透明で中身が程よく見え、厚さもしっかりしているため重宝しています。薄すぎると重たいものを入れにくいのでちょうど良いです。価格も安く、店舗で愛用しています。

2024-10-16
用途: 野菜を入れるのに使用
農・林・水産業

野菜を入れて、お客様に渡しています、野菜の鮮度が分かり重宝しています。
本当は透明なバック在れば良いのですがね。

対象商品 : 01211972
2022-07-24
用途: ゴミ捨て
御食事処ひょっとこ飲食業

飲食店で水気のゴミを捨てる時に使っています。
丈夫でかんたんに破れないのでずっと使ってます。他より安く助かっています。

2021-11-05
用途: 果樹園
大和田梨園農・林・水産業

前回購入したものとは違うものと、こちらを購入してみました 果樹園をしているので果物を購入されるお客様用にと使用しました
ちょうど良いサイズ!半透明なので中身がきれいに見えてとても満足しております
追加で購入予定です

2021-09-08
用途: ゴミ袋
ピッツァエイト飲食業

レジ袋の代わりに使用してますが、強度、大きさ、価格どれも満足しております。

対象商品 : 01211972
2020-04-16
用途: ごみ袋

今までごみ袋にはスーパーでもらった袋を使用していたが、今後は手に入らない目途となったため、購入手ごろな大きさで満足している

対象商品 : 01211972
2018-08-25
用途: 店舗の持ち帰り用として
製造業

今まで100円ショップのものを使用していましたが、こちらのほうがとても丈夫です。また袋のがとても開けやすい為、イライラすることもなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする