LMガイド SHS-V形

LMガイド SHS-V形 - THK
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴内容量1セット
注意
※レール長によりG寸法は変わります。両側とも同寸法となります。
258件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
レール高さ(mm)
ブロック幅W(mm)
ブロック長さ(mm)
ブロック高さ(mm)
寸法S×l(mm)
基本動定格荷重(kN)
基本静定格荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D0(Φmm)
寸法E(mm)
寸法e0(mm)
ピッチ(mm)
寸法f0(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
寸法H3(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
高さM(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
グリースニップル
型番
静的許容モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01126073SHS15V1SS+162L~218L15(0~-0.05)162~218133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4162~21848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126082SHS15V1SS+222L~278L15(0~-0.05)222~278133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4222~27848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126098SHS15V1SS+282L~338L15(0~-0.05)282~338133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4282~33848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126107SHS15V1SS+342L~398L15(0~-0.05)342~398133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4342~39848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126116SHS15V1SS+402L~458L15(0~-0.05)402~458133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4402~45848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126125SHS15V1SS+462L~518L15(0~-0.05)462~518133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4462~51848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126134SHS15V1SS+522L~578L15(0~-0.05)522~578133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4522~57848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126143SHS15V1SS+582L~638L15(0~-0.05)582~638133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4582~63848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126152SHS15V1SS+642L~698L15(0~-0.05)642~698133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4642~69848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126168SHS15V1SS+702L~758L15(0~-0.05)702~758133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4702~75848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126177SHS15V1SS+762L~818L15(0~-0.05)762~818133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4762~81848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126186SHS15V1SS+822L~938L15(0~-0.05)822~938133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4822~93848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126195SHS15V1SS+942L~998L15(0~-0.05)942~998133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4942~99848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126204SHS15V1SS+1002L~1058L15(0~-0.05)1002~1058133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41002~105848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126213SHS15V1SS+1062L~1118L15(0~-0.05)1062~1118133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41062~111848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126222SHS15V1SS+1122L~1178L15(0~-0.05)1122~1178133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41122~117848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126238SHS15V1SS+1182L~1238L15(0~-0.05)1182~1238133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41182~123848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126247SHS15V1SS+1242L~1358L15(0~-0.05)1242~1358133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41242~135848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126256SHS15V1SS+1362L~1478L15(0~-0.05)1362~1478133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41362~147848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126265SHS15V1SS+1482L~1598L15(0~-0.05)1482~1598133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41482~159848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126274SHS15V2SS+162L~218L15(0~-0.05)162~218133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4162~21848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126283SHS15V2SS+222L~278L15(0~-0.05)222~278133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4222~27848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126292SHS15V2SS+282L~338L15(0~-0.05)282~338133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4282~33848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126308SHS15V2SS+342L~398L15(0~-0.05)342~398133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4342~39848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126317SHS15V2SS+402L~458L15(0~-0.05)402~458133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4402~45848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126326SHS15V2SS+462L~518L15(0~-0.05)462~518133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4462~51848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126335SHS15V2SS+522L~578L15(0~-0.05)522~578133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4522~57848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126344SHS15V2SS+582L~638L15(0~-0.05)582~638133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4582~63848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126353SHS15V2SS+642L~698L15(0~-0.05)642~698133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4642~69848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126362SHS15V2SS+702L~758L15(0~-0.05)702~758133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4702~75848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126378SHS15V2SS+762L~818L15(0~-0.05)762~818133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4762~81848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126387SHS15V2SS+822L~938L15(0~-0.05)822~938133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4822~93848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126396SHS15V2SS+942L~998L15(0~-0.05)942~998133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.4942~99848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126405SHS15V2SS+1002L~1058L15(0~-0.05)1002~1058133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41002~105848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126414SHS15V2SS+1062L~1118L15(0~-0.05)1062~1118133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41062~111848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126423SHS15V2SS+1122L~1178L15(0~-0.05)1122~1178133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41122~117848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126432SHS15V2SS+1182L~1238L15(0~-0.05)1182~1238133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41182~123848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126448SHS15V2SS+1242L~1358L15(0~-0.05)1242~1358133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41242~135848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126457SHS15V2SS+1362L~1478L15(0~-0.05)1362~1478133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41362~147848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126466SHS15V2SS+1482L~1598L15(0~-0.05)1482~1598133464.421M4×414.224.2262635.546044.5×7.5×5.332164.41482~159848245.55.934159.5PB1021BSHS15VMA(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MB(1個):0.175k、(2個密着):0.898k、MC(1個):0.16k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126475SHS20V1SS+222L~278L20(0~-0.05)222~27816.5447925.4M5×522.338.432363124.3605.36×9.5×8.54.625.479222~27859306.58442012B-M6FSHS20VMA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126484SHS20V1SS+282L~338L20(0~-0.05)282~33816.5447925.4M5×522.338.432363124.3605.36×9.5×8.54.625.479282~33859306.58442012B-M6FSHS20VMA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126493SHS20V1SS+342L~398L20(0~-0.05)342~39816.5447925.4M5×522.338.432363124.3605.36×9.5×8.54.625.479342~39859306.58442012B-M6FSHS20VMA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126502SHS20V1SS+402L~458L20(0~-0.05)402~45816.5447925.4M5×522.338.432363124.3605.36×9.5×8.54.625.479402~45859306.58442012B-M6FSHS20VMA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126518SHS20V1SS+462L~518L20(0~-0.05)462~51816.5447925.4M5×522.338.432363124.3605.36×9.5×8.54.625.479462~51859306.58442012B-M6FSHS20VMA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126527SHS20V1SS+522L~578L20(0~-0.05)522~57816.5447925.4M5×522.338.432363124.3605.36×9.5×8.54.625.479522~57859306.58442012B-M6FSHS20VMA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126536SHS20V1SS+582L~638L20(0~-0.05)582~63816.5447925.4M5×522.338.432363124.3605.36×9.5×8.54.625.479582~63859306.58442012B-M6FSHS20VMA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126545SHS20V1SS+642L~698L20(0~-0.05)642~69816.5447925.4M5×522.338.432363124.3605.36×9.5×8.54.625.479642~69859306.58442012B-M6FSHS20VMA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126554SHS20V1SS+702L~758L20(0~-0.05)702~75816.5447925.4M5×522.338.432363124.3605.36×9.5×8.54.625.479702~75859306.58442012B-M6FSHS20VMA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
01126563SHS20V1SS+762L~818L20(0~-0.05)762~81816.5447925.4M5×522.338.432363124.3605.36×9.5×8.54.625.479762~81859306.58442012B-M6FSHS20VMA(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MB(1個):0.334k、(2個密着):1.75k、MC(1個):0.361k
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01126073SHS15V1SS+162L~218L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+162L~218L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126082SHS15V1SS+222L~278L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+222L~278L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126098SHS15V1SS+282L~338L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+282L~338L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126107SHS15V1SS+342L~398L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+342L~398L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126116SHS15V1SS+402L~458L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+402L~458L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126125SHS15V1SS+462L~518L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+462L~518L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126134SHS15V1SS+522L~578L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+522L~578L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126143SHS15V1SS+582L~638L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+582L~638L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126152SHS15V1SS+642L~698L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+642L~698L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126168SHS15V1SS+702L~758L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+702L~758L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126177SHS15V1SS+762L~818L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+762L~818L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126186SHS15V1SS+822L~938L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+822L~938L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126195SHS15V1SS+942L~998L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+942L~998L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126204SHS15V1SS+1002L~1058L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+1002L~1058L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126213SHS15V1SS+1062L~1118L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+1062L~1118L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126222SHS15V1SS+1122L~1178L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+1122L~1178L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126238SHS15V1SS+1182L~1238L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+1182L~1238L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126247SHS15V1SS+1242L~1358L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+1242L~1358L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126256SHS15V1SS+1362L~1478L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+1362L~1478L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126265SHS15V1SS+1482L~1598L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V1SS+1482L~1598L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126274SHS15V2SS+162L~218L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+162L~218L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126283SHS15V2SS+222L~278L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+222L~278L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126292SHS15V2SS+282L~338L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+282L~338L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126308SHS15V2SS+342L~398L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+342L~398L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126317SHS15V2SS+402L~458L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+402L~458L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126326SHS15V2SS+462L~518L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+462L~518L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126335SHS15V2SS+522L~578L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+522L~578L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126344SHS15V2SS+582L~638L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+582L~638L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126353SHS15V2SS+642L~698L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+642L~698L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126362SHS15V2SS+702L~758L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+702L~758L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126378SHS15V2SS+762L~818L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+762L~818L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126387SHS15V2SS+822L~938L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+822L~938L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126396SHS15V2SS+942L~998L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+942L~998L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126405SHS15V2SS+1002L~1058L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+1002L~1058L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126414SHS15V2SS+1062L~1118L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+1062L~1118L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126423SHS15V2SS+1122L~1178L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+1122L~1178L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126432SHS15V2SS+1182L~1238L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+1182L~1238L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126448SHS15V2SS+1242L~1358L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+1242L~1358L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126457SHS15V2SS+1362L~1478L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+1362L~1478L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126466SHS15V2SS+1482L~1598L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS15V2SS+1482L~1598L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126475SHS20V1SS+222L~278L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS20V1SS+222L~278L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126484SHS20V1SS+282L~338L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS20V1SS+282L~338L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126493SHS20V1SS+342L~398L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS20V1SS+342L~398L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126502SHS20V1SS+402L~458L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS20V1SS+402L~458L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126518SHS20V1SS+462L~518L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS20V1SS+462L~518L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126527SHS20V1SS+522L~578L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS20V1SS+522L~578L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126536SHS20V1SS+582L~638L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS20V1SS+582L~638L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126545SHS20V1SS+642L~698L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS20V1SS+642L~698L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126554SHS20V1SS+702L~758L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS20V1SS+702L~758L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました
01126563SHS20V1SS+762L~818L21044957SHS-V形、SHS-LV形SHS20V1SS+762L~818L 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK 21044957【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形THK1セット
5,813
税込6,394
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする