曜日別特売

トイレブラシ スリムコンパクトケース付

トイレブラシ スリムコンパクトケース付 - アイセン

スリムでコンパクトなミニサイズですので場所を問わず狭い場所にも最適です。
アルミの持ち手付きで持ち運びに便利。
ブラシは水はねしにくい植毛ブラシ。

使用場所トイレ材質本体:ABS樹脂、植毛台:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、持ち手:アルミ高さ(mm)80縦(mm)290横(mm)70内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298886TP001ホワイト
900
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
05298913TP001グリーン
850
取扱い終了
代替品有
05298877TP001ピンク
850
取扱い終了
05298895TP001ブラック
850
取扱い終了
05298904TP001ブルー
850
取扱い終了
05298922TP001キャロット
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05298913TP00105298886TP001TP001 トイレブラシ スリムコンパクトケース付 アイセン 05298886トイレブラシ スリムコンパクトケース付アイセン1セット
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする